Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 2,6 mm, 36

Artikelnummer: Z00478107
EAN: 3165140795869
Herstellernummer: 2 608 644 020
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 2,6 mm, 36
UVP: 70,56 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 27,47 € Netto 23,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 36, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1.6
Außendurchmesser 160
Bohrung 20
Spanwinkel ° w1 10
Zähnezahl 36
Abmessung Länge 293 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.6/1.6
NL/Durchmesser TKS 2/6/32.5
Freiwinkel ° w2 15
Abmessung Breite 255 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 1.046 Kubikdezimeter
Zahnform WZ
Schnittresultat 3
Anzahl der Zähne 36
Schnittbreite 2.6
SOL Date 30.06.2014
Außendurchmesser mm 160 Millimeter
Stammblattstärke (b2) 1.6 Millimeter
Breite 1.6
Spartenbezeichnung 74
Bohrungs-Ø
Drehzahl max. 1/min 11900
Sägeblattdurchmesser -
Bohrungsdurchmesser -
Bohrung mm 20 Millimeter
Spezifikation 160 x 20 x 2.6 mm, 36
Bruttogewicht 0.400 Kilogramm
Nettogewicht 0.400 Kilogramm
Schnittbreite (b1) 2.6 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]