• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 68%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64

UVP: 133,77 € 42,19 € Netto 35,45 €
- 53%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 120 x 20 x 1,8 mm, 12

UVP: 29,30 € 13,84 € Netto 11,63 €
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 1,8 mm, 36

UVP: 59,29 € 26,87 € Netto 22,58 €
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 400 x 30 x 3,5 mm, 36

UVP: 94,69 € 42,94 € Netto 36,08 €
- 52%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 24

Artikelnummer:  
Z00478109
EAN:  
3165140795883
Herstellernummer:  
2 608 644 022
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 47,85 €
23,20 €

Netto 19,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Freiwinkel ° w2 15
NL/Durchmesser TKS 2/6/32.5
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.6/1.6
Abmessung Länge 291 Millimeter
Schnittresultat 2
Breite (mm) 1.6
Bohrung 20
Zahnform WZ
Spanwinkel ° w1 15
Product Type Zubehör
Außendurchmesser 165
Volumen 1.426 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 258 Millimeter
Zähnezahl 24
Abmessung Höhe 19 Millimeter
Anzahl der Zähne 24
Spezifikation 165 x 20 x 2.6 mm, 24
Spartenbezeichnung 74
Stammblattstärke (b2) 1.6 Millimeter
Bohrungs-Ø -
Außendurchmesser mm 165 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20
Schnittbreite 2.6
SOL Date 30.06.2014
Breite 1.6
Sägeblattdurchmesser -
Drehzahl max. 1/min 11500
Schnittbreite (b1) 2.6 Millimeter
Bruttogewicht 0.445 Kilogramm
Bohrung mm 20 Millimeter
Nettogewicht 0.445 Kilogramm
Anzahl Zähne 24
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 165 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 24, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben