Kreissägeblatt Expert for Wood, 184 x 16 x 2,6 mm, 56

Artikelnummer: Z00478124
EAN: 3165140796033
Herstellernummer: 2608644037
Kreissägeblatt Expert for Wood, 184 x 16 x 2,6 mm, 56
UVP: 80,44 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 31,31 € VE 1 Stück Netto 26,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 184 mm, Bohrung: 16 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 56, für mühelos saubere Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 290 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Außendurchmesser 184 Millimeter
Volumen 0.740 Kubikdezimeter
Zähnezahl 56
Spanwinkel ° w1 5
Anzahl der Zähne 56 SHEET
Breite (mm) 1.6
Bohrung 16 Millimeter
Zahnform sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 255 Millimeter
Freiwinkel ° w2 15
Schnittresultat 4
Abmessung Höhe 10 Millimeter
NL/Durchmesser TKS 2/6/32,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen