Kreissägeblatt Expert for Wood, 184 x 20 x 2,6 mm, 24

Artikelnummer: Z00478125
EAN: 3165140796040
Herstellernummer: 2608644038
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Wood, 184 x 20 x 2,6 mm, 24
UVP: 61,14 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 23,62 € VE 1 Stück Netto 19,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 184 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 24, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 15
Volumen (dm³) 1.039
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 24
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 24
Abmessung Länge (mm) 291
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 184
NL/Durchmesser TKS 2/6/32,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen