Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 2,4 mm, 24

Artikelnummer: Z00190348
EAN: 3165140796521
Herstellernummer: 2608644086
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 2,4 mm, 24
UVP: 64,36 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 27,20 € VE 1 Stück Netto 22,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung: Stern, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 24, für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 15
Volumen (dm³) 0.740
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 24
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 24
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) Stern
Außendurchmesser (mm) 190

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen