Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 20 x 2,6 mm, 56

Artikelnummer: Z00478133
EAN: 3165140796125
Herstellernummer: 2608644046
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 20 x 2,6 mm, 56
UVP: 88,89 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 40,40 € VE 1 Stück Netto 33,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 56, für mühelos saubere Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 5
Volumen (dm³) 0.628
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 56
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 56
Abmessung Länge (mm) 308
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 190
NL/Durchmesser TKS 2/6/32,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen