Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 40

Artikelnummer: Z00190346
EAN: 3165140796507
Herstellernummer: 2608644084
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 40
UVP: 59,75 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 27,14 € VE 1 Stück Netto 22,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,0 mm, Zähnezahl: 40, für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 0.740
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,0/1,3
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 40
Breite (mm) 1.3
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 40
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 190
NL/Durchmesser TKS 2/7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen