Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 40

Artikelnummer: Z00478135
EAN: 3165140796149
Herstellernummer: 2608644048
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 40
UVP: 72,78 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 28,67 € VE 1 Stück Netto 24,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 40, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Zähne 40 SHEET
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Außendurchmesser 190 Millimeter
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Abmessung Länge 257 Millimeter
Spanwinkel ° w1 10
Zähnezahl 40
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Volumen 0.519 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Breite 202 Millimeter
Zahnform sonstige
Product Type Zubehör
Schnittresultat 3
Bohrung 30 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen