Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 48

Artikelnummer: Z00478136
EAN: 3165140796156
Herstellernummer: 2608644049
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 48
UVP: 85,22 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 32,92 € VE 1 Stück Netto 27,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 48, für mühelos saubere Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 0.925
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 48
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 48
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 290
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 190
NL/Durchmesser TKS 2/7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen