Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 200 x 30 x 2,8 mm, 48

Artikelnummer: Z00478140
EAN: 3165140796194
Herstellernummer: 2 608 644 053
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 200 x 30 x 2,8 mm, 48
UVP: 90,08 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 35,07 € Netto 29,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 200 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 48, für mühelos saubere Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Freiwinkel ° w2 15
Spanwinkel ° w1 10
Volumen 1.055 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 258 Millimeter
Zahnform WZ
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.8/1.8
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Bohrung 30
Breite (mm) 1.8
Schnittresultat 4
Abmessung Länge 292 Millimeter
Außendurchmesser 200
Anzahl der Zähne 48
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Product Type Zubehör
Zähnezahl 48
Bohrungs-Ø
SOL Date 30.06.2014
Stammblattstärke (b2) 1.8 Millimeter
Schnittbreite (b1) 2.8 Millimeter
Bohrung mm 30 Millimeter
Bruttogewicht 0.597 Kilogramm
Spezifikation 200 x 30 x 2.8 mm, 48
Breite 1.8
Drehzahl max. 1/min 9500
Spartenbezeichnung 74
Schnittbreite 2.8
Bohrungsdurchmesser -
Nettogewicht 0.396 Kilogramm
Außendurchmesser mm 200 Millimeter
Sägeblattdurchmesser -

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]