• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48

UVP: 68,21 € 30,93 € Netto 25,99 €
- 53%

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 160 x 20/16 x 2,4 mm, 42

UVP: 87,16 € 41,08 € Netto 34,52 €
- 52%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 300 x 30 x 3,2 mm, 60

UVP: 129,17 € 61,82 € Netto 51,95 €
- 52%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 1,8 mm, 24

UVP: 43,07 € 20,84 € Netto 17,51 €
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 200 x 30 x 2,8 mm, 30

Artikelnummer:  
Z00478139
EAN:  
3165140796187
Herstellernummer:  
2 608 644 052
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 61,87 €
28,06 €

Netto 23,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Zahnform WZ
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.8/1.8
Abmessung Länge 290 Millimeter
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Schnittresultat 2
Zähnezahl 30
Anzahl der Zähne 30
Spanwinkel ° w1 15
Breite (mm) 1.8
Außendurchmesser 200
Freiwinkel ° w2 15
Abmessung Breite 255 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Bohrung 30
Volumen 0.740 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Bohrung mm 30 Millimeter
Außendurchmesser mm 200 Millimeter
Sägeblattdurchmesser -
Schnittbreite (b1) 2.8 Millimeter
Bohrungs-Ø
Spartenbezeichnung 74
Drehzahl max. 1/min 9500
Breite 1.8
Nettogewicht 0.600 Kilogramm
SOL Date 30.06.2014
Spezifikation 200 x 30 x 2.8 mm, 30
Stammblattstärke (b2) 1.8 Millimeter
Schnittbreite 2.8
Bohrungsdurchmesser -
Bruttogewicht 0.600 Kilogramm
Anzahl Zähne 30
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 200 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 30, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben