Kreissägeblatt Expert for Wood, 210 x 30 x 2,4 mm, 48

Artikelnummer: Z00187134
EAN: 3165140648219
Herstellernummer: 2608642496
Kreissägeblatt Expert for Wood, 210 x 30 x 2,4 mm, 48
UVP: 108,35 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 43,91 € VE 1 Stück Netto 36,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 210 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 48, für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 0.783
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 48
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 48
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 270
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 210
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen