Kreissägeblatt Expert for Wood, 240 x 30 x 2,8 mm, 48

Artikelnummer: Z00478052
EAN: 3165140796354
Herstellernummer: 2608644069
Kreissägeblatt Expert for Wood, 240 x 30 x 2,8 mm, 48
UVP: 107,25 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 45,33 € VE 1 Stück Netto 38,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 240 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 48, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 1.557
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,8/1,8
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 48
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 48
Abmessung Länge (mm) 352
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 316
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 240
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen