Kreissägeblatt Expert for Wood, 250 x 30 x 3,2 mm, 22

Artikelnummer: Z00187140
EAN: 3165140648271
Herstellernummer: 2608642502
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Wood, 250 x 30 x 3,2 mm, 22
UVP: 108,98 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 46,06 € VE 1 Stück Netto 38,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 22, langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 20
Volumen (dm³) 1.124
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 22
Breite (mm) 2.2
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 22
Abmessung Länge (mm) 334
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 306
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 250
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9/46,4, 2/10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen