Professional Kreissägeblatt Expert for Wood 254 x 30 x 2,4 mm 60 Zähne

Artikelnummer: Z00187160
EAN: 3165140650120
Herstellernummer: 2608642530
Bosch
Professional Kreissägeblatt Expert for Wood 254 x 30 x 2,4 mm 60 Zähne
UVP: 144,51 €   - Sie sparen 73%
Inkl. Steuern: 39,70 € VE 1 Stück Netto 33,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Kreissägeblatt Expert for Wood 254 x 30 x 2,4 mm 60 Zähne

  • Kreissägeblatt Expert for Wood, für:
    • Kappsägen
    • Gehrungssägen
    • Paneelsägen
  • Außendurchmesser: 254 mm
  • Bohrung: 30 mm
  • Schnittbreite: 2,4 mm
  • Zähnezahl: 60,für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen
  • Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 1.352
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 350
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 322
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 254
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9,5/46,5, 2/9/46, 2/10/60]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen