• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Stichsägeblatt-Set, 5-teilig, Zweinockenschaft

UVP: 11,45 € 6,31 € Netto 5,30 €
- 48%

Bosch Stichsägeblatt T 344 D, Speed for Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 16,52 € 8,66 € Netto 7,28 €

Zoro Selection HCS Stichsägeblatt mit T-Schaft 5-tlg.

5 Stück pro Packung

0,67 € Netto 0,56 €
- 66%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64

UVP: 133,77 € 44,89 € Netto 37,72 €
- 49%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 160 x 20 x 2,4 mm, 12

UVP: 29,81 € 15,32 € Netto 12,87 €
- 48%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BFP, Precision for Wood, 5er-Pack

UVP: 26,62 € 13,91 € Netto 11,69 €
- 48%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BF, Extraclean for Hard Wood, 5er-Pack

UVP: 24,94 € 13,03 € Netto 10,95 €
- 73%

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54

UVP: 92,32 € 25,29 € Netto 21,25 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BO, Extraclean for Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 11,33 € 5,63 € Netto 4,73 €
- 51%

Bosch Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 69,97 € 34,36 € Netto 28,87 €
- 62%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 20/16 x 1,7 mm, 24

UVP: 43,16 € 16,61 € Netto 13,96 €
- 46%

Bosch Säbelsägeblatt-Set für Holz, 2-teilig, S 1531 L, S 2345 X

UVP: 14,48 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 50%
- 25%

Bosch Stichsägeblatt-Set Basic for Wood, 10-teilig

2 Stück pro Box

UVP: 8,46 € 6,38 € Netto 5,36 €
- 27%

Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig

10 Stück pro Packung

UVP: 37,13 € 27,23 € Netto 22,88 €
- 29%

Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm

UVP: 20,61 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 29%

Bosch Sägekranz-Set, 7-teilig, 25 - 63 mm, Arbeitslänge 40 mm

UVP: 24,00 € 17,04 € Netto 14,32 €
- 37%

Bosch Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal, 20-teilig

20 Stück pro Box

UVP: 71,61 € 45,30 € Netto 38,07 €
- 49%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 260 x 30 x 2,4 mm, 60

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 95,07 €
48,35 €

Netto 40,63 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 316 Millimeter
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Abmessung Länge 355 Millimeter
Anzahl Zähne 60
Anzahl der Zähne 60
Außendurchmesser 260
Außendurchmesser mm 260 Millimeter
Bohrung
Bohrung mm 30 Millimeter
Bohrungs-Ø -
Bohrungsdurchmesser 30
Breite 1.8
Bruttogewicht 0.956 Kilogramm
Drehzahl max. 1/min 7300
Freiwinkel ° w2 15
NL/Durchmesser TKS 2/9.5/46.5
Nettogewicht 0.956 Kilogramm
Schnittbreite 2.4
Schnittbreite (b1) 2.4 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.4/1.8
Schnittresultat 3
Spanwinkel ° w1 -5
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 260 x 30 x 2.4 mm, 60
Stammblattstärke (b2) 1.8 Millimeter
Sägeblattdurchmesser -
Volumen 1.346 Kubikdezimeter
Zahnform WZ
Zähnezahl 60
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 260 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 60, für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben