Kreissägeblatt Expert for Wood, 260 x 30 x 2,8 mm, 80

Artikelnummer: Z00190353
EAN: 3165140796576
Herstellernummer: 2608644091
Kreissägeblatt Expert for Wood, 260 x 30 x 2,8 mm, 80
UVP: 116,44 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 47,18 € VE 1 Stück Netto 39,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 260 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 80, für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 1.103
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,8/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 80
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 80
Abmessung Länge (mm) 350
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 315
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 260
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9,5/46,5, 2/9/46, 2/10/60]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen