Kreissägeblatt Expert for Wood, 300 x 30 x 2,4 mm, 72

Artikelnummer: Z00187137
EAN: 3165140648240
Herstellernummer: 2608642499
Kreissägeblatt Expert for Wood, 300 x 30 x 2,4 mm, 72
UVP: 185,31 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 78,31 € VE 1 Stück Netto 65,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 300 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 72, für mühelos saubere Schnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 2.844
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 72
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 72
Abmessung Länge (mm) 395
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 360
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 300
NL/Durchmesser TKS [4/12/64, 2/9/55]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen