Kreissägeblatt Expert for Wood, 300 x 30 x 3,2 mm, 96

Artikelnummer: Z00187150
EAN: 3165140648363
Herstellernummer: 2608642511
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Wood, 300 x 30 x 3,2 mm, 96
UVP: 178,45 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 75,41 € VE 1 Stück Netto 63,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 300 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 96, langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 5
Volumen (dm³) 2.675
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 96
Breite (mm) 2.2
Freiwinkel ° w2 18
Anzahl der Zähne (St) 96
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 361
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 300
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9/46,4, 2/10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen