Kreissägeblatt Expert for Wood, 330 x 30 x 3,5 mm, 40

Artikelnummer: Z00478054
EAN: 3165140796378
Herstellernummer: 2608644071
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Wood, 330 x 30 x 3,5 mm, 40
UVP: 155,13 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 65,56 € VE 1 Stück Netto 55,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 330 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Zähnezahl: 40, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 3.098
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,5/2,2
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 40
Breite (mm) 2.2
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 40
Abmessung Länge (mm) 510
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 405
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 330
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9,5/46,5, 2/9/46, 2/10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen