• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 335 x 30 x 3,0 mm, 40

Artikelnummer:  
Z00478055
EAN:  
3165140796385
Herstellernummer:  
2 608 644 072
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 136,74 €
65,25 €

Netto 54,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Product Type Zubehör
Bohrung 30
Abmessung Breite 410 Millimeter
Schnittresultat 2
Zahnform WZ
Freiwinkel ° w2 15
Zähnezahl 40
Abmessung Länge 512 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3.0/2.2
Anzahl der Zähne 40
Volumen 4.198 Kubikdezimeter
Spanwinkel ° w1 10
Breite (mm) 2.2
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Außendurchmesser 335
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Nettogewicht 2.080 Kilogramm
SOL Date 30.06.2014
Bruttogewicht 2.080 Kilogramm
Außendurchmesser mm 335 Millimeter
Bohrungs-Ø
Bohrungsdurchmesser -
Bohrung mm 30 Millimeter
Schnittbreite 3.0
Drehzahl max. 1/min 5700
Breite 2.2
Schnittbreite (b1) 3.0 Millimeter
Spezifikation 335 x 30 x 3.0 mm, 40
Spartenbezeichnung 74
Stammblattstärke (b2) 2.2 Millimeter
Sägeblattdurchmesser -
Anzahl Zähne 40
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 335 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,0 mm, Zähnezahl: 40, für mühelos saubere Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben