Kreissägeblatt Expert for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm, 24

Artikelnummer: Z00478056
EAN: 3165140796392
Herstellernummer: 2608644073
Kreissägeblatt Expert for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm, 24
UVP: 122,57 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 55,69 € VE 1 Stück Netto 46,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 350 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Zähnezahl: 24, für mühelos saubere Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 5.549
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,5/2,2
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 24
Breite (mm) 2.2
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 24
Abmessung Länge (mm) 510
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 403
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 350
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen