Kreissägeblatt Expert for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm, 54

Artikelnummer: Z00187151
EAN: 3165140648370
Herstellernummer: 2608642512
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm, 54
UVP: 206,26 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 87,17 € VE 1 Stück Netto 73,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 350 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Zähnezahl: 54, langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 15
Volumen (dm³) 3.608
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,5/2,5
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 54
Breite (mm) 2.5
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 54
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 410
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 350
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9/46,4, 2/10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen