• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 53%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 350 x 30 x 3,5 mm, 72

Artikelnummer:  
Z00187152
EAN:  
3165140648387
Herstellernummer:  
2 608 642 513
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 185,31 €
87,26 €

Netto 73,33 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Breite (mm) 2.5
Freiwinkel ° w2 15
Schnittresultat 3
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Außendurchmesser 350
Volumen 3.046 Kubikdezimeter
Anzahl der Zähne 72
Bohrung 30
Spanwinkel ° w1 10
Product Type Zubehör
Zahnform WZ
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3.5/2.5
Zähnezahl 72
Abmessung Breite 411 Millimeter
Abmessung Länge 436 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 30
Bruttogewicht 2.352 Kilogramm
Nettogewicht 2.352 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Drehzahl max. 1/min 5400
Bohrung mm 30 Millimeter
Bohrungs-Ø -
Schnittbreite 3.5
Schnittbreite (b1) 3.5 Millimeter
Breite 2.5
Sägeblattdurchmesser -
Spezifikation 350 x 30 x 3.5 mm, 72
SOL Date 17.08.2011
Außendurchmesser mm 350 Millimeter
Stammblattstärke (b2) 2.5 Millimeter
Anzahl Zähne 72
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 350 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Zähnezahl: 72, langlebig und konstant hohe Schnittqualität in allen Holzarten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben