Kreissägeblatt Expert for Wood, 450 x 30 x 4,5 mm, 34

Artikelnummer: Z00478061
EAN: 3165140796446
Herstellernummer: 2608644078
Kreissägeblatt Expert for Wood, 450 x 30 x 4,5 mm, 34
UVP: 145,55 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 66,12 € VE 1 Stück Netto 55,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 450 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 4,5 mm, Zähnezahl: 34, für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen, Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 20
Volumen (dm³) 6.635
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 4,5/3,0
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 34
Breite (mm) 3.0
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 34
Abmessung Länge (mm) 602
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Breite (mm) 501
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 450
NL/Durchmesser TKS [2/7/42, 2/9,5/46,5, 2/9/46, 2/10/60]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen