Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 130 x 20/16 x 2,4 mm, 12

Artikelnummer: Z00182052
EAN: 3165140373494
Herstellernummer: 2608641167
Bosch
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 130 x 20/16 x 2,4 mm, 12
UVP: 34,56 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 14,61 € VE 1 Stück Netto 12,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 130 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Stammblattstärke: 1,4 mm, Zähnezahl: 12, Typ: Standard for Wood, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 1,0, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten, grober Schnitt: das Universelle für den schnellen, präzisen Qualitätsschnitt bei allen Standardanwendungen der Holzbearbeitung in Weich-, Hart-, Press-, Schicht- und Sperrholz sowie Span- und Tischlerplatten, die induktiv aufgelöteten Hartmetall-Wechselzähne (WZ) mit aggressivem Schnittwinkel sorgen für einen gleichzeitig schnellen und präzisen Schnitt, das universelle Sägeblatt ist aus formstabilem Stahl, spezielle Dehnungsschlitze verhindern eine Ausdehnung des Kreissägeblattes, für professionelle Anwendungen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.410
Typ Standard for Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,4
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 12
Breite (mm) 1.4
Anzahl der Zähne (St) 12
Abmessung Länge (mm) 216
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 190
Bohrung (mm) 20
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen