Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 48

Artikelnummer: Z00181685
EAN: 3165140195072
Herstellernummer: 2608640732
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 48
UVP: 71,90 €   - Sie sparen 75%
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Stück Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Stammblattstärke: 1,6 mm, Zähnezahl: 48, Typ: Standard for Wood, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 4,0, NL/Durchmesser TKS: 6/32, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten, sehr feiner Schnitt ideal für Weich-, Hart-, Press- und Schichtholz sowie Span-, Tischler- und MDF-Platten, Stammblatt aus formstabilem SK5 Stahl, gehärtet ( größer als 40 HRC), mit Hartmetallzähnen für saubere Schnitte dank hochwertigem Hartmetall und präzise Schliffe, Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnform sonstige
Zähnezahl 48
Breite (mm) 1.6
Bohrung 20 Millimeter
Abmessung Breite 189 Millimeter
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Typ Standard for Wood
Außendurchmesser 160 Millimeter
Schnittresultat 4
Bohrung mit Reduzierring mm 16
NL/Durchmesser TKS 6/32
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Anzahl der Zähne 48 SHEET
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 213 Millimeter
Volumen 0.443 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen