Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12

Artikelnummer: Z00182055
EAN: 3165140373524
Herstellernummer: 2608641170
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
UVP: 36,21 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 14,73 € VE 1 Stück Netto 12,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Stammblattstärke: 1,2 mm, Zähnezahl: 12, Typ: Standard for Wood, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 6/32, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten, grober Schnitt: das Universelle für den schnellen, präzisen Qualitätsschnitt bei allen Standardanwendungen der Holzbearbeitung in Weich-, Hart-, Press-, Schicht- und Sperrholz sowie Span- und Tischlerplatten, die induktiv aufgelöteten Hartmetall-Wechselzähne (WZ) mit aggressivem Schnittwinkel sorgen für einen gleichzeitig schnellen und präzisen Schnitt, das universelle Sägeblatt ist aus formstabilem Stahl, spezielle Dehnungsschlitze verhindern eine Ausdehnung des Kreissägeblattes, für professionelle Anwendungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 216 Millimeter
NL/Durchmesser TKS 6/32
Außendurchmesser 160 Millimeter
Typ Standard for Wood
Volumen 0.287 Kubikdezimeter
Zähnezahl 12
Anzahl der Zähne 12 SHEET
Breite (mm) 1.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,8/1,2
Bohrung 20 Millimeter
Zahnform sonstige
Product Type Zubehör
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Schnittresultat 1
Abmessung Breite 190 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen