Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 48

Artikelnummer: Z00182057
EAN: 3165140373548
Herstellernummer: 2608641172
Bosch
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 48
UVP: 71,90 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 29,14 € VE 1 Stück Netto 24,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Stammblattstärke: 1,2 mm, Zähnezahl: 48, Typ: Standard for Wood, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 4,0, NL/Durchmesser TKS: 6/32, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten, sehr feiner Schnitt ideal für Weich-, Hart-, Press- und Schichtholz sowie Span-, Tischler- und MDF-Platten, Stammblatt aus formstabilem SK5 Stahl, gehärtet ( größer als 40 HRC), mit Hartmetallzähnen für saubere Schnitte dank hochwertigem Hartmetall und präzise Schliffe, Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.286
Typ Standard for Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,8/1,2
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 48
Breite (mm) 1.2
Anzahl der Zähne (St) 48
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 190
Bohrung (mm) 20
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Außendurchmesser (mm) 160
NL/Durchmesser TKS 6/32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen