Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 24

Artikelnummer: Z00182300
EAN: 3165140193900
Herstellernummer: 2608640596
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 24
UVP: 45,68 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 19,31 € VE 1 Stück Netto 16,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Stammblattstärke: 1,6 mm, Zähnezahl: 24, Typ: Standard for Wood, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 2,0, NL/Durchmesser TKS: 6/32, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten, mittelfeiner Schnitt ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, MDF, Stammblatt: Formstabiler SK5 Stahl, gehärtet (größer als 40 HRC), Hartmetall-Zähne, Zahnform WZ: Positive Wechselzähne, Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.404
Typ Standard for Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 24
Breite (mm) 1.6
Anzahl der Zähne (St) 24
Abmessung Länge (mm) 214
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 189
Bohrung (mm) 20
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Außendurchmesser (mm) 160
NL/Durchmesser TKS 6/32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen