Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 165 x 30 x 2,6 mm, 36

Artikelnummer: Z00182303
EAN: 3165140193979
Herstellernummer: 2608640603
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 165 x 30 x 2,6 mm, 36
UVP: 64,07 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 27,10 € VE 1 Stück Netto 22,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 165 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 36, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.485
Typ Standard for Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 36
Breite (mm) 1.6
Anzahl der Zähne (St) 36
Abmessung Länge (mm) 245
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 220
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen