Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 170 x 30 x 2,6 mm, 36

Artikelnummer: Z00181623
EAN: 3165140193993
Herstellernummer: 2608640605
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 170 x 30 x 2,6 mm, 36
Inkl. Steuern: 27,04 € VE 1 Stück Netto 22,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 170 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 36, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 222 Millimeter
Schnittresultat 3
Breite (mm) 1.6
Außendurchmesser 170 Millimeter
Zahnform sonstige
Anzahl Zähne [St] 36 SHEET
Zähnezahl 36
Volumen 0.546 Kubikdezimeter
Bohrung 30 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Typ Standard for Wood
Abmessung Länge 246 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen