Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 30 x 2,0 mm, 24

Artikelnummer: Z00187635
EAN: 3165140373678
Herstellernummer: 2 608 641 185
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 30 x 2,0 mm, 24
UVP: 59,69 €   - Sie sparen 58%
Brutto Set-Preis 24,79 € Netto 20,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,0 mm, Zähnezahl: 24, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten, mittelfeiner Schnitt ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, MDF, das Universelle für den schnellen, präzisen Qualitätsschnitt bei allen Standardanwendungen der Holzbearbeitung in Weich-, Hart-, Press-Schicht- und Sperrholz sowie Span- und Tischlerplatten, die induktiv aufgelöteten Hartmetall-Wechselzähne (WZ) mit aggressivem Schnittwinkel sorgen für einen gleichzeitig schnellen und präzisen Schnitt, das universelle Sägeblatt ist aus formstabilem Stahl, spezielle Dehnungsschlitze verhindern eine Ausdehnung des Kreissägeblattes

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 250 Millimeter
Außendurchmesser Zoll 7 1/2 Zoll
Volumen 0.450 Kubikdezimeter
Bohrung 30
Zahnform WZ
Außendurchmesser 190
Zähnezahl 24
Product Type Zubehör
Anzahl der Zähne 24
Abmessung Breite 225 Millimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.0/1.3
Breite (mm) 1.3
NL/Durchmesser TKS 7/42
Typ Standard for Wood
Schnittresultat 2
Stammblattstärke (b2) 1.3 Millimeter
Sägeblattdurchmesser -
Schnittbreite (b1) 2.0 Millimeter
Schnittbreite 2.0
SOL Date 09.12.2004
Spezifikation 190 x 30 x 2.0 mm, 24
Bruttogewicht 0.380 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Außendurchmesser mm 190 Millimeter
Bohrungsdurchmesser -
Breite 1.3
Nettogewicht 0.380 Kilogramm
Bohrungs-Ø
Bohrung mm 30 Millimeter
Drehzahl max. 1/min 8000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]