Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 20/16 x 2,6 mm, 24

Artikelnummer: Z00181628
EAN: 3165140194068
Herstellernummer: 2608640612
Bosch
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 20/16 x 2,6 mm, 24
UVP: 59,01 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 24,95 € VE 1 Stück Netto 20,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 24, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.053
Typ Standard for Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 24
Breite (mm) 1.6
Anzahl der Zähne (St) 24
Abmessung Länge (mm) 252
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 220
Bohrung (mm) 20
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Außendurchmesser Zoll 7 1/2
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen