Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 20/16 x 2,6 mm, 36

Artikelnummer: Z00181629
EAN: 3165140194075
Herstellernummer: 2608640613
Bosch
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 20/16 x 2,6 mm, 36
UVP: 66,85 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 28,25 € VE 1 Stück Netto 23,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 36, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.619
Typ Standard for Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 36
Breite (mm) 1.6
Anzahl der Zähne (St) 36
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 225
Bohrung (mm) 20
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen