Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 20/16 x 2,6 mm, 12

Artikelnummer: Z00187633
EAN: 3165140373647
Herstellernummer: 2608641182
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 190 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Brutto Set-Preis 16,51 € Netto 13,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 190 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 12, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außendurchmesser Zoll 7 1/2
Außendurchmesser 190 Millimeter
Breite (mm) 1.6
Schnittresultat 1
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Bohrung 20 Millimeter
Zahnform sonstige
Anzahl Zähne [St] 12 SHEET
Zähnezahl 12
Abmessung Länge 250 Millimeter
Abmessung Breite 225 Millimeter
Volumen 0.563 Kubikdezimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,6
Typ Standard for Wood
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]