Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 60

Artikelnummer: Z00187714
EAN: 3165140373746
Herstellernummer: 2 608 641 192
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 60
UVP: 96,95 €   - Sie sparen 64%
Brutto Set-Preis 35,20 € Netto 29,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 235 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 30/25 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 60, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 60
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.8/1.8
Typ Standard for Wood
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Breite (mm) 1.8
Product Type Zubehör
Anzahl der Zähne 60
Außendurchmesser 235
Schnittresultat 4
Bohrung 30
Zahnform WZ
Abmessung Breite 257 Millimeter
Abmessung Länge 300 Millimeter
Volumen 0.771 Kubikdezimeter
Bohrung mit Reduzierring mm 25
Bruttogewicht 0.750 Kilogramm
Nettogewicht 0.750 Kilogramm
Stammblattstärke (b2) 1.8 Millimeter
Bohrungs-Ø -
Drehzahl max. 1/min 6500
Spartenbezeichnung 74
Bohrung mm 30 Millimeter
Breite 1.8
Spezifikation 235 x 30/25 x 2.8 mm, 60
Sägeblattdurchmesser -
Bohrung mit Reduzierring 25 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 30
Schnittbreite (b1) 2.8 Millimeter
Schnittbreite 2.8
Außendurchmesser mm 235 Millimeter
SOL Date 18.03.2005

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]