Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60

Artikelnummer: Z00181684
EAN: 3165140195034
Herstellernummer: 2608640729
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
UVP: 96,93 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 42,98 € VE 1 Stück Netto 36,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 60, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.153
Typ Standard for Wood
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Breite (mm) 2.2
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 315
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 305
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 250
NL/Durchmesser TKS 7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen