Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 85 x 15 x 1,1 mm, 20

Artikelnummer: Z00187180
EAN: 3165140754279
Herstellernummer: 2608643071
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
UVP: 34,72 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 15,37 € VE 1 Stück Netto 12,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 85 mm, Bohrung: 15 mm, Schnittbreite: 1,1 mm, Stammblattstärke: 0,7 mm, Zähnezahl: 20, Typ: Standard for Wood, Zahnform: WZ, Schnittresultat: 3,0, das präzise Blatt für den Qualitätsschnitt in allen Holzarten, grober Schnitt: das Universelle für den schnellen, präzisen Qualitätsschnitt bei allen Standardanwendungen der Holzbearbeitung in Weich-, Hart-, Press-, Schicht- und Sperrholz sowie Span- und Tischlerplatten, die induktiv aufgelöteten Hartmetall-Wechselzähne (WZ) mit aggressivem Schnittwinkel sorgen für einen gleichzeitig schnellen und präzisen Schnitt, das universelle Sägeblatt ist aus formstabilem Stahl, spezielle Dehnungsschlitze verhindern eine Ausdehnung des Kreissägeblattes, für professionelle Anwendungen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 14
Volumen (dm³) 0.092
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,1/0,7
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 20
Breite (mm) 0.7
Freiwinkel ° w2 14
Anzahl der Zähne (St) 20
Abmessung Länge (mm) 158
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 116
Bohrung (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen