Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungss., 254 x 30 x 2,5, 80, WZ/N

Artikelnummer: Z00182266
EAN: 3165140314466
Herstellernummer: 2608640437
Bosch
Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungss., 254 x 30 x 2,5, 80, WZ/N
UVP: 124,78 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 55,61 € VE 1 Stück Netto 46,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,5 mm, Zähnezahl: 80, Zahnform: WZ Negativ

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.258
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,5/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 80
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 80
Abmessung Länge (mm) 311
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 289
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 254

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen