Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungss., 254 x 30 x 2 mm, 40, WZ/P

Artikelnummer: Z00182267
EAN: 3165140314473
Herstellernummer: 2608640438
Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungss., 254 x 30 x 2 mm, 40, WZ/P
UVP: 96,93 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 40,96 € VE 1 Stück Netto 34,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,0 mm, Zähnezahl: 40, Zahnform: WZ Positiv, 10 Grad

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.899
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,0/1,4
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 40
Breite (mm) 1.4
Anzahl der Zähne (St) 40
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 290
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 254
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen