Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 254 x 30 x 2,8 mm, 40

Artikelnummer: Z00182271
EAN: 3165140317412
Herstellernummer: 2608640443
Bosch Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 254 x 30 x 2,8 mm, 40
UVP: 96,93 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 37,76 € VE 1 Stück Netto 31,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Zähnezahl: 40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung 30 Millimeter
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne 40 SHEET
Zahnform sonstige
Abmessung Breite 290 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,8/1,8
Schnittresultat 2
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 310 Millimeter
Volumen 0.899 Kubikdezimeter
Außendurchmesser 254 Millimeter
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Zähnezahl 40
Abmessung Höhe 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen