Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 254 x 30 x 3,2 mm, 24

Artikelnummer: Z00187732
EAN: 3165140455510
Herstellernummer: 2608641763
Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 254 x 30 x 3,2 mm, 24
Inkl. Steuern: 40,52 € VE 1 Stück Netto 34,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 24

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.961
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 1
Zahnform sonstige
Zähnezahl 24
Breite (mm) 2.2
Anzahl Zähne [St] 24
Abmessung Länge (mm) 315
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 305
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 254
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen