Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 260 x 30 x 3,2 mm, 48

Artikelnummer: Z00187719
EAN: 3165140373845
Herstellernummer: 2608641202
Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 260 x 30 x 3,2 mm, 48
UVP: 110,87 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 41,17 € VE 1 Stück Netto 34,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, Außendurchmesser: 260 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 48

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kapp- und Gehrungssäge
Zähnezahl 48
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Breite (mm) 2.2
Abmessung Länge 315 Millimeter
Bohrung 30 Millimeter
Volumen 0.961 Kubikdezimeter
Außendurchmesser 260 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Anzahl der Zähne 48 SHEET
Product Type Zubehör
Schnittresultat 2
Abmessung Breite 305 Millimeter
Zahnform sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen