Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 300 x 30 x 3,2 mm, 60

Artikelnummer: Z00187720
EAN: 3165140373852
Herstellernummer: 2608641203
Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 300 x 30 x 3,2 mm, 60
Inkl. Steuern: 61,86 € VE 1 Stück Netto 51,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, Außendurchmesser: 300 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 60, Zahnform: WZ Negativ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.380
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 3
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Breite (mm) 2.2
Anzahl Zähne [St] 60
Abmessung Länge (mm) 378
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 365
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 300
NL/Durchmesser TKS [7/42, 10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen