Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 305 x 30 x 2,5 mm, 40

Artikelnummer: Z00182268
EAN: 3165140317382
Herstellernummer: 2608640440
Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 305 x 30 x 2,5 mm, 40
UVP: 101,40 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 41,09 € VE 1 Stück Netto 34,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, Außendurchmesser: 305 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,5 mm, Zähnezahl: 40

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.332
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,5/1,8
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 40
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 40
Abmessung Länge (mm) 370
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 360
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser Zoll 12
Außendurchmesser (mm) 305

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen