Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 80

Artikelnummer: Z00181656
EAN: 3165140194501
Herstellernummer: 2608640660
Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 80
UVP: 129,26 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 52,37 € VE 1 Stück Netto 44,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,2 mm, Zähnezahl: 80, Schnittresultat: 4, Typ: Vielzahnwechselzahn, Schittresultat: 4,0, NL/Durchmesser TKS: 7/42

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.418
Typ VW
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 80
Breite (mm) 2.2
Anzahl der Zähne (St) 80
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 305
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 250
NL/Durchmesser TKS 7/42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen