Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60

Artikelnummer: Z00181657
EAN: 3165140194532
Herstellernummer: 2608640665
Bosch
Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
UVP: 113,61 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 43,86 € VE 1 Stück Netto 36,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,2 mm, Zähnezahl: 60, Schnittresultat: 3, Typ: Kunststoffwechselzahn, Schittresultat: 3,0, NL/Durchmesser TKS: 7/42

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.597
Typ KW
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 60
Breite (mm) 2.2
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 311
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 302
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 250
NL/Durchmesser TKS 7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen