Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 305 x 30 x 3,2 mm, 72

Artikelnummer: Z00187739
EAN: 3165140455596
Herstellernummer: 2608641771
Bosch
Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 305 x 30 x 3,2 mm, 72
UVP: 143,69 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 60,74 € VE 1 Stück Netto 51,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 305 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,2 mm, Zähnezahl: 72, Typ: Universalwechselzahn, Zahnform: WZ, Schittresultat: 4,0, NL/Durchmesser TKS: 7/42 / 10/60

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.406
Typ UW
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 72
Breite (mm) 2.2
Anzahl der Zähne (St) 72
Abmessung Länge (mm) 380
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 370
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 305
NL/Durchmesser TKS [7/42, 10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen