Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 315 x 30 x 3,2 mm, 60

Artikelnummer: Z00181655
EAN: 3165140194440
Herstellernummer: 2608640651
Bosch
Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 315 x 30 x 3,2 mm, 60
UVP: 135,96 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 53,10 € VE 1 Stück Netto 44,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 315 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,2 mm, Zähnezahl: 60, Schittresultat: 3,0, NL/Durchmesser TKS: 7/42

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.731
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 60
Breite (mm) 2.2
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 375
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 355
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 315
NL/Durchmesser TKS 7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen